Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic hamer - 50mm

  • ERIKS:23781225
  • Fabrikant:4018754041343
Image 1
Met verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat en essensteel.
Opslaan in lijst

€ 41,97/ stukexcl. btw

€ 50,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
873 g
Diameter
50 mm
Lengte
340 mm
Materiaal steel
Essen