Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic hamer - 40mm

  • ERIKS:23781224
  • Fabrikant:4018754041336
Image 1
Met verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat en essensteel.
Opslaan in lijst

€ 27,49/ stukexcl. btw

€ 33,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
545 g
Diameter
40 mm
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Essen