Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic hamer - 35mm

  • ERIKS:23781223
  • Fabrikant:4018754041329
Image 1
Met verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat en essensteel.
Opslaan in lijst

€ 22,87/ stukexcl. btw

€ 27,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
376 g
Diameter
35 mm
Lengte
290 mm
Materiaal steel
Essen