Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic hamer - 32mm

  • ERIKS:23781222
  • Fabrikant:4018754041312
Image 1
Met verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat en essensteel.
Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
320 g
Diameter
32 mm
Lengte
280 mm
Materiaal steel
Essen