Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pijpsnijder 14100 3-35mm

  • ERIKS:14583777
  • Fabrikant:4018754329380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 96,64/ stukexcl. btw

€ 116,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
14100
Type
Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 3 tot 35 mm
Buisdiameter
3 to 35
Gewicht
356 g
Snijsysteem
Snijwiel
Aantal snijwieltjes
1
Buisdiameter
van 0.125 tot 1.375 in
Max. wandsterkte
2.5 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Lengte
160 mm
Met afbramer
Ja
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijmes verwisselbaar
Ja
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja