Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijvers, TCS Serie, Set van 13

  • ERIKS:14810313
  • Fabrikant:4018754330294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,22/ stukexcl. btw

€ 452,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Parallel pin punches
Setuitvoering
2 platte beitels nr. 102: B. 23; 23; L. 200; 300 mm1 kruisbeitel nr. 103: B. 17; L. 150 mm1 centerpons nr. 105: Ø 10 mm5 drevels nr. 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm2 machinistenhamers nr. 10961: 500; 800 g1 terugslagvrije hamer nr. 10959: Ø 40 mm1 pakkingschrape
Totaal aantal gereedschappen
13
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
4.452 kg
Type
Pendrijvers
Hoogte
40 mm
Lengte
350 mm
Breedte
530 mm
Aantal beitels en drevels
9
Aantal hamers
3