Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver zonder geleidehuls 109/8

  • ERIKS:23781191
  • Fabrikant:4018754040841
Image 1
Zonder geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 10,09/ stukexcl. btw

€ 12,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
5.9 mm
Lengte
103 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
47 g