Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/7

  • ERIKS:23781190
  • Fabrikant:4018754040834
Image 1
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
3.9 mm
Lengte
100 mm
Diameter
9 mm
Gewicht
27 g