Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/6

  • ERIKS:23781189
  • Fabrikant:4018754040827
Image 1
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
3.4 mm
Lengte
100 mm
Diameter
8 mm
Gewicht
25 g