Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/4

  • ERIKS:23781187
  • Fabrikant:4018754040803
Image 1
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
2.4 mm
Lengte
95 mm
Diameter
7 mm
Gewicht
18 g