Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/3

  • ERIKS:23781186
  • Fabrikant:4018754040797
Image 1
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
1.8 mm
Lengte
86 mm
Diameter
6 mm
Gewicht
12 g