Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pendrijver met geleidehuls 109...
STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/2
ERIKS:
23781185
Fabrikant:
4018754040780
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
1.4 mm
Lengte
82 mm
Diameter
5.5 mm
Gewicht
12 g
Bekijk alle varianten
Inloggen