Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Pendrijver met geleidehuls 109/1

  • ERIKS:23781184
  • Fabrikant:4018754040773
Image 1
Met geleidehuls.
Opslaan in lijst

€ 12,94/ stukexcl. btw

€ 15,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
0.9 mm
Lengte
80 mm
Diameter
5 mm
Gewicht
7 g