€ 247,17/ stukexcl. btw
€ 299,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 731/80 |
Type | Open-Ended Shell Tool |
Sleutelwijdte | 46 mm |
Aansluitmaat | 24.5 x 28 in |
Buitendiameter | 94 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 867 g |
Uitvoering | Metrisch |