Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 732/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 50 mm WD

  • ERIKS:23780727
  • Fabrikant:4018754109579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,10/ stukexcl. btw

€ 307,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/80
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
75 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
750 g
Uitvoering
Metrisch