Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 732/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 41 mm WD

  • ERIKS:23780725
  • Fabrikant:4018754132355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,03/ stukexcl. btw

€ 315,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/80
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
61 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
675 g
Uitvoering
Metrisch