Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-90 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 1100 mm LG, 140 mm WD

  • ERIKS:23780025
  • Fabrikant:4018754023622
Image 1
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 489,72/ stukexcl. btw

€ 592,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-90
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
140 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
1100 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
5238 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd