Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-85 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 1075 mm LG, 125 mm WD

  • ERIKS:23780024
  • Fabrikant:4018754023615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 265,65/ stukexcl. btw

€ 321,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-85
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
125 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
1075 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
3648 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd