Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-65 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 1060 mm LG, 98 mm WD

  • ERIKS:23780020
  • Fabrikant:4018754023578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-65
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
98 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
1060 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
2495 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd