Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-55 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 925 mm LG, 81 mm WD

  • ERIKS:23780018
  • Fabrikant:4018754023547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-55
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
81 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
925 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
1505 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd