Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-41 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 750 mm LG, 62 mm WD

  • ERIKS:23780014
  • Fabrikant:4018754023486
Image 1
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 78,93/ stukexcl. btw

€ 95,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-41
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
62 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
750 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
910 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd