Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-30 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 565 mm LG, 47 mm WD

  • ERIKS:23780010
  • Fabrikant:4018754023417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 50,82/ stukexcl. btw

€ 61,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-30
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
47 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
565 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
525 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd