Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-27 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 560 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23780009
  • Fabrikant:4018754023400
Image 1
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-27
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
560 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
421 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd