Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekringsleutel, 5-100 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 1100 mm LG, 143 mm WD

  • ERIKS:23780027
  • Fabrikant:4018754023646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 540,54/ stukexcl. btw

€ 654,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-100
Type
Heavy Duty Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
143 mm
Type
Opsteekringsleutel
Lengte
1100 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
4895 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd