€ 254,10/ stukexcl. btw
€ 307,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732/80 |
Type | Ring Shell Tool |
Sleutelwijdte | 46 mm |
Aansluitmaat | 24.5 x 28 in |
Buitendiameter | 66 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 700 g |
Uitvoering | Metrisch |