Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteekadapter 24,5x28 - 14x18

  • ERIKS:23780777
  • Fabrikant:4018754109623
Image 1
Voor aansluiting van insteekgereedschappen 14 x 18 mm. Met binnenvierkant 24,5 x 28 mm.
Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 217,14/ stukexcl. btw

€ 262,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Verloop naar
14 x 18