Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteek-steeksleutel, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 41 mm WD

  • ERIKS:23780682
  • Fabrikant:4018754109517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,55/ stukexcl. btw

€ 293,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/80
Type
Open-Ended Shell Tool
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
84 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
810 g
Uitvoering
Metrisch