Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteek-steeksleutel, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 34 mm WD

  • ERIKS:23780680
  • Fabrikant:4018754132287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,16/ stukexcl. btw

€ 286,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/80
Type
Open-Ended Shell Tool
Sleutelwijdte
34 mm
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
72 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
699 g
Uitvoering
Metrisch