Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteek-steeksleutel, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 27 mm WD

  • ERIKS:23780677
  • Fabrikant:4018754132256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,31/ stukexcl. btw

€ 282,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/80
Type
Open-Ended Shell Tool
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
56 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
620 g
Uitvoering
Metrisch