€ 247,94/ stukexcl. btw
€ 300,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732a/80 |
Type | Ring Shell Tool |
Sleutelwijdte | 15/16 in |
Aansluitmaat | 24.5 x 28 in |
Buitendiameter | 36 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 604 g |
Uitvoering | Inch |