Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Opsteek-ringsleutel, 732a/80 Serie, 24.5 x 28" Aansluitmaat, 1.1/16" WD

  • ERIKS:23780855
  • Fabrikant:4018754121380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,94/ stukexcl. btw

€ 300,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/80
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
1.1/16 in
Aansluitmaat
24.5 x 28 in
Buitendiameter
40.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
608 g
Uitvoering
Inch