Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open ringsleutel, OPEN RING 24a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 218 mm LG, 5/8 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779959
  • Fabrikant:4018754022885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24a
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/8 - 3/4 in
Type
Open ringsleutel
Gebogen
10 Deg
Lengte
218 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
148 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd