Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open ringsleutel, OPEN RING 24 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 300 mm LG, 30, 32 mm WD

  • ERIKS:23779892
  • Fabrikant:4018754022021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 74,50/ stukexcl. btw

€ 90,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30, 32 mm
Type
Open ringsleutel
Gebogen
10 Deg
Lengte
300 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
455 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd