€ 65,00/ stukexcl. btw
€ 78,65incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RING 24 |
Type | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 27, 36 mm |
Type | Open ringsleutel |
Gebogen | 10 Deg |
Lengte | 300 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 414 g |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |