Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open ringsleutel, OPEN RING 24 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 170 mm LG, 11, 13 mm WD

  • ERIKS:23779882
  • Fabrikant:4018754021925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
11, 13 mm
Type
Open ringsleutel
Gebogen
10 Deg
Lengte
170 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
80 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd