€ 26,40/ stukexcl. btw
€ 31,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RING 24 |
Type | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 9, 11 mm |
Type | Open ringsleutel |
Gebogen | 10 Deg |
Lengte | 155 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 54 g |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |