Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open ringsleutel, OPEN RING 24 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 155 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779880
  • Fabrikant:4018754021901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10, 11 mm
Type
Open ringsleutel
Gebogen
10 Deg
Lengte
155 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
55 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd