Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open insteekringsleutel, 733a/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 3/4" WD

  • ERIKS:23780862
  • Fabrikant:4018754035311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,82/ stukexcl. btw

€ 61,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
733a/10
Type
Open Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
34 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
76 g
Uitvoering
Inch