Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open insteekringsleutel, 733a/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 1/2" WD

  • ERIKS:23780858
  • Fabrikant:4018754035274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,28/ stukexcl. btw

€ 59,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
733a/10
Type
Open Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
1/2 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
26 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
58 g
Uitvoering
Inch