€ 50,82/ stukexcl. btw
€ 61,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 733/10 |
Type | Open Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 38.5 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 88 g |
Uitvoering | Metrisch |
Oppervlaktebescherming | Speciale chroomlaag over nikkel |