Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
€ 46,97/ stukexcl. btw
€ 56,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 733/10 |
Type | Open Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 26 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 55 g |
Uitvoering | Metrisch |