Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Open insteekringsleutel, 733/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 10 mm WD

  • ERIKS:23780730
  • Fabrikant:4018754034352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Open insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 46,97/ stukexcl. btw

€ 56,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
733/10
Type
Open Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
21.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
57 g
Uitvoering
Metrisch