Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Omschakelbare ratel QR 1/4"" 80 tanden 117mm

  • ERIKS:12604920
  • Fabrikant:4018754235902
Image 1
Omkeerbare ratel 1/4", 80-voudig vertand

Uitvoering: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, met kogelvergrendeling en omschakelpal.



415QR N
Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met ovale kop,QuickRelease- veiligheidsvergrendeling 2-componentengreep. Voor werken in een krappe ruimte. Ideaal voor gebruik in veiligheidsgerelateerde, krappe ruimtes door schroefloze verbinding, zoals in de luchtvaart (FOD).

Opslaan in lijst

€ 77,39/ stukexcl. btw

€ 93,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE