Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Omkeerbare schroevendraaierset, 4798 Serie, Set van 12, Polyester

  • ERIKS:14810238
  • Fabrikant:4018754330201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4798
Type
Reversible Screwdriver Set
Setuitvoering
1 omkeerbare handgreep (3-componenten)2 omkeerbare sleufklingen: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm1 omkeerbaar PH-kruiskopblad: PH1; PH21 omkeerbaar PZ-kruiskopblad: PZ1; PZ22 omkeerbare zeskantklingen: 3; 4; 5; 6 mm2 omkeerbare zeskantklinge
Materiaal
Polyester
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof buidel
Gewicht
0.745 kg