Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentvermeerderaar 5000Nm

  • ERIKS:23998277
  • Fabrikant:4018754186822
Image 1
Momentvermeerderaar MULTIPOWER

Uitvoering: behuizing van chroom-vanadium-staal. Met planeetwieldrijfwerk en overbelastingsbeveiliging. Hoge nauwkeurigheid ± 5%. Levering inclusief reservewiel (overbelastingsbeveiliging), in koffer.

Toepassing: voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en losdraaien van schroefverbindingen met een momentsleutel. Ideaal voor scheeps-, machine- en installatiebouw in de industrie, voor bouw- en landmachines en autotechniek.

Opslaan in lijst

€ 5.710,32/ stukexcl. btw

€ 6.909,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
400 mm
Gewicht
10400 g