Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentvermeerderaar 3000Nm

  • ERIKS:23998276
  • Fabrikant:4018754186815
Image 1
Momentvermeerderaar MULTIPOWER

Uitvoering: behuizing van chroom-vanadium-staal. Met planeetwieldrijfwerk en overbelastingsbeveiliging. Hoge nauwkeurigheid ± 5%. Levering inclusief reservewiel (overbelastingsbeveiliging), in koffer.

Toepassing: voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en losdraaien van schroefverbindingen met een momentsleutel. Ideaal voor scheeps-, machine- en installatiebouw in de industrie, voor bouw- en landmachines en autotechniek.

Opslaan in lijst

€ 3.829,98/ stukexcl. btw

€ 4.634,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
330 mm
Gewicht
7000 g