Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel Manoskop 40-200Nm 14x18mm

  • ERIKS:13282856
  • Fabrikant:4018754269006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,00/ stukexcl. btw

€ 612,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730a
Type
Torque wrench
Aansluitmaat
14 x 18 mm in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
2.5 Nm
Lengte
455 mm
Met signaaltoon
Ja
Kophoogte
23 mm
Traploos regelbaar
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %