Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel elektronisch 713R/6

  • ERIKS:23782196
  • Fabrikant:4018754156504
Image 1
Elektronische momentsleutel SENSOTORK® 713R

Uitvoering: aanhaalmoment en rotatiehoeksleutel, ergonomisch ontwerp met meercomponentenkunststofgreep. Met USB-interface voor de programmering van het aanhaalmoment van de rotatiehoeksleutel en documentatie van de schroefgegevens via laptop en pc. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Omschakelbaar N·m, ft·lb, in·lb, afleesbaar via contrastrijk verlicht LED-display. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien en rotatiehoek. Bijzonder groot meetbereik van 5% tot 100% van de nominale waarde. 3-voudige signalering van het schroefverloop door hoorbaar signaal (zoemer), trilling, en van alle kanten goed afleesbaar LED-display, met verkeerslichtfunctie. Menu-lock-functie om onbevoegde aanpassing van de instellingen te voorkomen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien en de rotatiehoek. Individuele insteekgereedschapslengtes instelbaar, onderhoudsvriendelijk dankzij eenvoudige instelling en automatische melding van de volgende kalibratiedatum, terugkerende schroefbewerkingen kunnen worden samengevat in een menugestuurd procesplan, schroefprocessen worden opgeslagen met een tijdstempel. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, omschakelratel, 2 mignon-batterijen AA/LR6, in kunststof koffer.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.

Opslaan in lijst

€ 1.778,70/ stukexcl. btw

€ 2.152,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 3 tot 60 Nm