Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel elektromechanisch 730DR/20

  • ERIKS:23782203
  • Fabrikant:4018754175659
Image 1
Elektronische momentsleutel MANOSKOP® 730DR

Uitvoering: met meercomponentenkunststofgreep. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Omschakelbaar N·m, ft·lb, in·lb, afleesbaar via display. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Akoestischen activeringssignaal door elektromechanische activering, zichtbare evaluatie van het schroeven door groene of rode indicatie op het display. Menu-vergrendelingsfunctie om onbevoegde aanpassing van de instellingen te voorkomen via een zelf te kiezen viercijferige code. Automatisch het juiste aanhaalmoment na invoer van een afwijkende steekmaat. Overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal, weergavefunctie ook voor draaimomenten linksom, meeteenheden: N-m, ft-lb, in-lb, verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld, afhankelijk van de schroefverbinding. Opslag van max. 7500 schroefgegevens, met USB-interface. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, 2 mignon-batterijen AA/LR06, in koffer.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 20 tot 200 Nm