Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel elektromechanisch 714R/2

  • ERIKS:12438388
  • Fabrikant:4018754212729
Image 1
Digitale momentsleutel 2-20 Nm
1/4'' Manoskoppeling
4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met referentie draaiingshoek, draaiingshoek met referentie aanhaalmoment)
Grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant
Vrij configureerbare menustructuur
3 functiemodi: klikkend, peak (aanwijzend met piekwaarde weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave)
Micro-USB-poort
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling - wisselsysteem voor insteekgereedschappen Draaiingshoekmeting zonder referentiearm
Data-opslag (< 2.500 schroefverbindingen), tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema’s programmeerbaar
Verschillende tolerantiegrenzen per schroefverbinding instelbaar
Snelle en nauwkeurige instelling via toetsenbord
Automatische toetsenblokkering
Overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal en afklik (rechts)
Automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn na tijdsinterval en/of het aantal belastingen
Meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb
In stevige kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 1.643,95/ stukexcl. btw

€ 1.989,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandraaimoment
van 2 tot 20 Nm